WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ステンレバースナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637627
品番
BK-799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ベルトやひもなどの末端金物としてご利用ください。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
60
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
67
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
11
寸法E(mm)
12
注意
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。