WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
真鍮スイベルナスカン NO.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637636
品番
BK-928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
寸法L(mm)
82
使用荷重(kg)
25
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
11
寸法E(mm)
16
材質
真鍮
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)