真鍮スイベルナスカン NO.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55637645 品番BK-929
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。

材質真鍮 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)93 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)22 寸法S(mm)12 寸法E(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする