※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637664
品番
AMWF40-BU-T
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
質量(g)
160
タイプ
テーパー
外径(Φmm)
60
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(本体)
焼入焼戻