※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637673
品番
AMWF40-BU-D
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
質量(g)
159
タイプ
ダイヤ
外径(Φmm)
60
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(本体)
焼入焼戻