※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55637707
品番
AMWF50-W-S
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
付属品
(Oリング)P5
材質(本体)
SCM440
質量(g)
810
タイプ
ストレート
使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
85
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)
S45C
クランプ力(kN)
6.3
表面処理(ピストン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(本体)
高周波焼入
熱処理(ピストン)
高周波焼入