※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55637716 品番 AMWF50-BU-D
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
材質(本体)SCM440 質量(g)322 タイプダイヤ 外径(Φmm)75 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 熱処理(本体)焼入焼戻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする