WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
回転ナスカン
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
18
注文コード
55637767
品番
BK-945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
使用荷重(kg)
18
寸法A(mm)
8
型番
ZN546
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
88
寸法S(mm)
10
寸法E(mm)
18
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※犬などペット用には使用できません。安全のため専用の商品をお使い下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。