WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
レバースナップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637794
品番
BK-948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
チェーンの連結などにお使いください。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
59
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
9
寸法E(mm)
9×17
寸法B(mm)
22