WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
小型ナスカン No.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637812
品番
BK-951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
小型ナスカンです。
材質
亜鉛合金
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
42
使用荷重(kg)
0.2
寸法A(mm)
8
寸法S(mm)
4
寸法E(mm)
11