小型ナスカン No.3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55637828 品番BK-952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

小型ナスカンです。

材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)46 使用荷重(kg)0.4 寸法A(mm)10 寸法S(mm)4.5 寸法E(mm)6×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする