小型ナスカン No.4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55637837 品番BK-953
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

小型ナスカンです。

材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)43 使用荷重(kg)0.4 寸法A(mm)8 寸法S(mm)4 寸法E(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする