マネーブルナスカン NO.1

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55637855 品番BK-956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。

サイズNo.1 寸法L(mm)62 使用荷重(kg)11 寸法A(mm)8 寸法S(mm)6 材質可鋳鍛鉄 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法E(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55637855
2019-01-19
用途:
犬のリードを自作する為
サービス業

できればステンレスが錆びずに安心ですが、
高価なのでこの商品を試しに購入しました。
メッキの厚さも良さそうなので
コストパフォーマンスとしては良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする