WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
マネーブルナスカン NO.2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55637864
品番
BK-957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質
可鋳鍛鉄
サイズ
No.2
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
72
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
7
寸法E(mm)
13