WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
アルミナスカン C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
55637916
品番
TW-616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
色
シルバー
付属品
内径25mmの二重リング1個付
材質
アルミニウム
全長(mm)
50
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
0.5
最大開口(mm)
7.5