3リング付ナスカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード55638056 品番TW-630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい

ブルー 材質アルミニウム 全長(mm)70 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)6.5 使用荷重(kg)0.5 最大開口(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする