WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用パッドアイ
角型パッドアイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638083
品番
BK-978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。締めつけや取り付けは確実に行ってください。
長さ(mm)
60
高さ(mm)
23
奥行(mm)
18
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレスSUS304
種類
パッドアイ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55638083
BK-978
00392205
BK-978
角型パッドアイ
WAKI(和気産業)
1個
¥
799
税込
¥
879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)