WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用フック
チェーンフック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638126
品番
BK-732
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
11
材質
ステンレスSUS304
種類
フック
使用荷重(kg)
30