WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用フック
オープンチェーンフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638135
品番
BK-733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
78
寸法S1(mm)
11
寸法S2(mm)
8
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
5
種類
フック
使用荷重(kg)
30