WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用フック
ダブルフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
40
注文コード
55638144
品番
BK-777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
75
使用荷重(kg)
40
寸法S(mm)
9
寸法B1(mm)
16
材質
ステンレスSUS304
種類
フック