ベビーヒートン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質真鍮メッキ仕上 注文コード55638187 品番AC-017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。

ブロンズ 表面処理(本体)メッキ 材質真鍮メッキ仕上 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×4.9×1.3 種類ボルト・スクリュー 耐荷重(g)500 入数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55638178
2024-06-15
用途:
アクセサリーの補修

アクセサリーの補修、達磨のキーホルダーの頭が取れてしまい小さいヒートンを探していました。大きさも丁度いいサイズでモノタロウさんに有って助かりました。

対象商品:
55638162
2023-02-10
用途:
アクセサリー作品の収納
la fillette 様 (製造業)

小さなアクセサリーを吊り下げるのに目立たず、ちょうど良いサイズ感でした。ありがとうございました。

対象商品:
55638187
2019-07-01
用途:
額縁の取り付け。
エンドロール 様 (製造業)

ベビーヒートンと言うだけあって、サイズもベビーでした。寸法を確認したつもりが・・・ ですので、自分の確認ミスですが、商品は良いものでした。

対象商品:
55638187
2019-05-22
用途:
棚下ディスプレイ
サービス業

かなり小さなヒートンですが、意外と強度もありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする