曜日別特売
AC-020 ベビーヒートン WAKI(和気産業) 55638214

AC-020 ベビーヒートン WAKI(和気産業) 55638214
AC-020 ベビーヒートン WAKI(和気産業) 55638214
AC-020 ベビーヒートン WAKI(和気産業) 55638214
AC-020 ベビーヒートン WAKI(和気産業) 55638214

ベビーヒートン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)材質真鍮注文コード55638214品番AC-020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。

ゴールド表面処理(本体)-材質真鍮寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7×1.5×14.5種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55638178
2024-06-15
用途: アクセサリーの補修

アクセサリーの補修、達磨のキーホルダーの頭が取れてしまい小さいヒートンを探していました。大きさも丁度いいサイズでモノタロウさんに有って助かりました。

対象商品 : 55638162
2023-02-10
用途: アクセサリー作品の収納
la fillette製造業

小さなアクセサリーを吊り下げるのに目立たず、ちょうど良いサイズ感でした。ありがとうございました。

対象商品 : 55638187
2019-07-01
用途: 額縁の取り付け。
エンドロール製造業

ベビーヒートンと言うだけあって、サイズもベビーでした。寸法を確認したつもりが・・・ ですので、自分の確認ミスですが、商品は良いものでした。

対象商品 : 55638187
2019-05-22
用途: 棚下ディスプレイ
サービス業

かなり小さなヒートンですが、意外と強度もありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする