鉄ニッケルヒートン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(9個) 注文コード 55638318 品番 SH-146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

寸法A(mm)全長14 サイズ#2 使用荷重(kg)9 寸法C(mm)9 安全荷重(kg)9 材質 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする