WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の ボルト・スクリュー
鉄ニッケルヒートン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
55638336
品番
SH-148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
寸法A(mm)
全長20
サイズ
#6
使用荷重(kg)
9
寸法C(mm)
15
安全荷重(kg)
9
材質
鉄
種類
ボルト・スクリュー
表面処理(本体)
ニッケルメッキ