WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の ボルト・スクリュー
ネジ式リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638485
品番
BK-641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ネジ式のリングです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
8
種類
ボルト・スクリュー
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50