アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの ボルト・スクリュー
ステンレス リングボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638494
品番
15-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
35
寸法T(mm)
60
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー