アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの ボルト・スクリュー
ステンレス リングボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638512
品番
15-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
40
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
50
寸法T(mm)
95
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー