WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の ボルト・スクリュー
リングボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638537
品番
BK-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ロープなどと通して使うリングボルトです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
8
材質(本体)
ステンレスSUS304
種類
ボルト・スクリュー
ねじ径
W3/8
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50