WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の リンク
ステンレス リング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638564
品番
BK-251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
チェーンの連結などにお使いください。
寸法(mm)
6×50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
62
材質
ステンレスSUS304
種類
リンク
寸法A(mm)
6
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。