ステンレス リング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55638573 品番 BK-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

チェーンの連結などにお使いください。

寸法(mm)6×80 寸法B(mm)80 寸法C(mm)92 材質ステンレスSUS304 種類リンク 寸法A(mm)6
注意
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする