アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの リンク
ステンレス Cリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638616
品番
15-718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
呼び径
8
寸法L1(mm)
30
使用荷重(kg)
40
呼び
8
寸法A(mm)
10
材質
ステンレスSUS304
種類
リンク
寸法D(mm)
8