WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用リングキャッチ
三角リングキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638643
品番
BK-498
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
5
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
49
使用荷重(kg)
100
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
41
寸法B2(mm)
18