リングキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55638686 品番 15-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

寸法S(mm)約7 呼び径6 寸法L1(mm)45 使用荷重(kg)100 呼び6 材質スチール(SS400) 種類リングキャッチ 寸法B2(mm)12
注意
※製造上、多少寸法の公差が発生致します。
※人や動物をつなぐ金具としてはご使用しないでください。
※過度な荷重をかけると、破損の恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55638668
2021-01-23
用途:
鎖の連結
教育・研究機関

リングキャッチの寸法が、図の通りではなく、鎖を入れられない。
具体的にはS寸法=6と記載のところ、実物は4mmほどしか開かない。
これでは使い物にならない。

対象商品:
55638695
2020-03-30
用途:
4点式シートベルトの後席側フックに使用しております。
卸売・小売業

この価格にしてはしっかりしております。剛性もまあまあです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする