WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用リングキャッチ
ステン回転リング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55638756
品番
BK-495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ステンレスの回転リングです
寸法B2(mm)
12
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
43
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
6
種類
リングキャッチ
ねじ径
M8
使用荷重(kg)
300