WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用丸カンプレート
リングプレートダイヤ ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55638792
品番
BK-754
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーン等の固定に
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
59
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
30
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
5
種類
丸カンプレート
穴径(Φmm)
4.2
使用荷重(kg)
20
注意
※仕様荷重は取付下地の強度により変化します。
※摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
※表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。