鉄ニッケル 洋折釘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 使用荷重(kg)7.5 注文コード55638966 品番SH-085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は使用荷重・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)7.5 寸法A(mm)16 寸法C(mm)11 安全荷重(kg)7.5 材質 種類洋折釘 表面処理(本体)真鍮メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする