WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 洋折釘
鉄ニッケル 洋折釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7個)
使用荷重(kg)
8
注文コード
55638975
品番
SH-086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
8
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
13
安全荷重(kg)
8
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
ニッケルメッキ