鉄ブロンズ 洋折釘

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 55639088 品番 SH-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

線径(Φmm)3.5 使用荷重(kg)8 寸法A(mm)32 寸法C(mm)18 安全荷重(kg)8 材質 種類洋折釘 表面処理(本体)ブロンズメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55639054
2024-07-04
用途:
サンシェード吊り下げ用
製造業

サンシェードの吊り下げ用に購入しました
外観も目立ち過ぎず良い感じです

2025-02-07
用途:
調理道具の整理に
飲食業

いつでも在庫があるのが助かります。ちょくちょく買っています

対象商品:
55639088
2023-08-04
用途:
すだれの吊元

古色で古い建物にも会います。
強度も、問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする