曜日別特売
SH-105 鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639106

SH-105 鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639106
SH-105 鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639106
SH-105 鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639106
SH-105 鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業) 55639106

鉄ブロンズ 洋折釘

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2個)
線径(Φmm)4.2
内容量1箱(2個)注文コード55639106品番SH-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

線径(Φmm)4.2使用荷重(kg)11寸法A(mm)45寸法C(mm)24安全荷重(kg)11材質種類洋折釘表面処理(本体)ブロンズメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55639054
2024-07-04
用途: サンシェード吊り下げ用
製造業

サンシェードの吊り下げ用に購入しました
外観も目立ち過ぎず良い感じです

2025-02-07
用途: 調理道具の整理に
飲食業

いつでも在庫があるのが助かります。ちょくちょく買っています

対象商品 : 55639088
2023-08-04
用途: すだれの吊元

古色で古い建物にも会います。
強度も、問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする