WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 洋折釘
ステンレス 洋折釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
55639158
品番
SH-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
線径(Φmm)
3.2
使用荷重(kg)
8
寸法A(mm)
28
寸法C(mm)
17
安全荷重(kg)
8
材質
ステンレスSUS304
種類
洋折釘
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。