コーティング 洋折釘

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード55639212 品番SH-128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

寸法A(mm)25 寸法C(mm)15 材質 種類洋折釘 使用荷重(kg)8 安全荷重(kg)8 表面処理(本体)ビニールコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55639203
2022-09-18
用途:
ガレージの壁面収納
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージの壁面に、非使用時のフェンダーカバー(車体の傷付け防止カバー)を提げておくために購入。機能性能的に独特なものではありませんが、コーティングが赤のヨートーはホムセンでも見たことが無かったので購入(赤好き)。

対象商品:
55639185
2021-07-02
用途:
自宅の壁にいろいろなものを吊り下げるため

ステンレス製のものは金具の先が尖っていてときどき指に刺さる感じなのですが、コーティングされているものは先が丸くなっており安全だと思いました。数多く使うので、もう少し値段が安いと良いと思います。

対象商品:
55639185
2018-04-08
用途:
発注アイテムの失敗

寸法が違うアイテムを発注してしまったのでNGです。
取り合えず普通の釘で間に合わせした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする