チャームフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 使用荷重(kg)6 注文コード55639264 品番SH-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ウェルカムボードなどを吊るすとき、木壁の吊り金具に。

寸法(mm)- - 使用荷重(kg)6 寸法A(mm)28 寸法C(mm)14 材質亜鉛ダイカスト 種類洋折釘 安全荷重(kg)6 表面処理(本体)-
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする