WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 洋折釘
チャームフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
使用荷重(kg)
5
注文コード
55639273
品番
SH-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウェルカムボードなどを吊るすとき、木壁の吊り金具に。
寸法(mm)
-
色
-
使用荷重(kg)
5
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
13
材質
亜鉛ダイカスト
種類
洋折釘
安全荷重(kg)
5
表面処理(本体)
-
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。