寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)8
寸法C(mm)36.5
質量(g)140
タイプクランプレバー
寸法D(Φmm)16
寸法G(mm)31
締付トルク(N・m)-
寸法F(Φmm)40
最大締圧力(kN)5.3
ねじ径EM6
サブプレート厚さ(mm)20±0.05
寸法Hmin(mm)38.5
最大レンチ締付トルク(N・m)4.5
許容締付トルク(N・m)3
締付力(kN)(許容)3.5
適合クランプレバーFKR6×40-BR
適合ノブ-
最小マシンテーブル厚さ(mm)BB1使用時:20、BB2使用時:20