チャームフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 55639298 品番 AC-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ウェルカムボードなどを吊るすとき、木壁の吊り金具に。

寸法(mm)14×22 ブロンズ 使用荷重(kg)1 寸法A(mm)- 寸法C(mm)- 材質亜鉛ダイカスト 種類洋折釘 表面処理(本体)メッキ
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする