WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 洋折釘
チャームフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
55639325
品番
AC-024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ウェルカムボードなどを吊るすとき、木壁の吊り金具に。
寸法(mm)
16×25
色
ゴールド
使用荷重(kg)
2
寸法A(mm)
-
寸法C(mm)
-
材質
亜鉛ダイカスト
種類
洋折釘
表面処理(本体)
メッキ
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。