WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用洋灯吊
真鍮メッキ 洋灯吊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(8本)
注文コード
55639352
品番
SH-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
線径(Φmm)
2.3
使用荷重(kg)
5.5
寸法A(mm)
16
寸法C(mm)
11
安全荷重(kg)
5.5
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
真鍮メッキ