ステンレス 洋灯吊

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 55639684 品番 SH-046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。

線径(Φmm)3.2 使用荷重(kg)13 寸法A(mm)28 寸法C(mm)17 安全荷重(kg)13 材質ステンレスSUS304 種類洋灯吊
注意
※堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55639657
2020-10-17
用途:
タワシをぶら下げるのに
その他業種

洗ったタワシをぶら下げるのに使いました。
ステンレスが必須ですね。
可もなく不可もなく、といったところでしょうか。

対象商品:
55639657
2018-12-10
用途:
紐の固定

100円ショップの物より強度があり板への食い込みがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする