WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用洋灯吊
キャップ付 洋灯吊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
使用荷重(kg)
12
注文コード
55639772
品番
SH-063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
色
白
使用荷重(kg)
12
寸法A(mm)
25
寸法C(mm)
16
安全荷重(kg)
12
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
アクリル焼付塗装