WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用洋灯吊
キャップ付 洋灯吊
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
使用荷重(kg)
13
注文コード
55639806
品番
SH-066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
色
黒
使用荷重(kg)
13
寸法A(mm)
28
寸法C(mm)
17
安全荷重(kg)
13
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
アクリル焼付塗装